SMTO-8E-PS-S-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

SMTO-1 Näherungsschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SMTO-8E-PS-S-LED-24
Rubix:424086
Hersteller:171178
EAN:4052568074531
SMTO-8E-PS-S-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8

Technische Zusammenfassung

Typsmto
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SMTO-8E-PS-S-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8


Näherungsschalter SMTO-1-PS-K-LED-24-C mit Leuchtdiode und integrierter Schutzbeschaltung ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetinduktiv
Näherungsschalter SMTO-8E-PS-S-LED-24 elektrisch, kontaktlos, PNP, für Antriebe mit Sensornut 8, ohne Befestigungsbausatz, mit Stecker M8. Bauform=für T-Nut, Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS konform), Messprinzip=magnetoresistiv

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)75x105x25 mm
Bruttogewicht12,38 g
Typsmto
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffmessing, tpe-u, vernickelt
HerkunftslandBG
Zolltarifcode85371098
44,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen