Referenzen
Festo:SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
Rubix:1824761
Hersteller:574339
EAN:4052568103149





Produktdetails : SMT-8M-A-NS-24V-E-0.3-M8D Naeherg.Schalt.
Für T-Nut
Naeherg.Schalt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 5 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | polytetrafluorethylen, kupfer (materialhinweis); thermoplastische elastomere (kabelmantel); hochlegierter rostfreier stahl, vernickeltes messing (gehäuse) |
| Kabellänge | 0,3 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 85 °C |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen