Referenzen
Festo:SIEH-M12B-PS-S-L-CR
Rubix:438409
Hersteller:538251
EAN:4052568175412

Produktdetails : SIEH-M12B-PS-S-L-CR Näherungsschalter
Näherungsschalter SIEH-M12B-PS-S-L-CR induktiv, für großen Schaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=6 mm
Näherungsschalter SIEH-M12B-PS-S-L-CR induktiv, für großen Schaltabstand. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 70 °C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,92 g |
|---|---|
| Typ | sieh |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | hochlegierter stahl |
| Herkunftsland | CH |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
134,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage