SME-8-K-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8
Näherungsschalter SME-8-K-LED-24
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SME-8-K-LED-24
Rubix:132128
Hersteller:150855
EAN:4052568010409

Technische Zusammenfassung
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
Produktdetails : SME-8-K-LED-24 Näherungsschalter mit Reedkontakt, Bauform 8
Magnetischer Reed-Zylinderschalter für T-Nut, kann in Längsrichtung gedrückt werden.
Näherungsschalter SME-8-K-LED-24
Technische Informationen
Attribute
| Typ | annäherungssensor |
|---|---|
| Spannung, min. | 12 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | hochlegierter rostfreier stahl;epoxidharz;pet;pc |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std