Referenzen
Festo:SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
Rubix:1824789
Hersteller:571339
EAN:4052568101190

Produktdetails : SMT-C1-PS-24V-K-5.0-OE Naeherg.Schalt.
Annäherungssensor
Naeherg.Schalt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | messfühler |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | polytetrafluorethylen, kupfer (werkstoffhinweis); thermoplastische elastomere (kabelmantel); hochlegierter edelstahl, messing, vernickelt, polypropylen (gehäuse) |
| Kabellänge | 5 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Zolltarifcode | 85365019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen