SMTO-1-PS-S-LED-24-C Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
SMTO-1 Näherungsschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:SMTO-1-PS-S-LED-24-C
Rubix:425144
Hersteller:151685
EAN:4052568117054

Produktdetails : SMTO-1-PS-S-LED-24-C Näherungsschalter für Zugankerkonstruktion
Näherungsschalter SMTO-1-PS-K-LED-24-C mit Leuchtdiode und integrierter Schutzbeschaltung ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=RCM Mark, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetinduktiv
Näherungsschalter SMTO-1-PS-S-LED-24-C mit Leuchtdiode und integrierter Schutzbeschaltung ohne Befestigungsbausatz. Bauform=Blockbauweise, Zulassung=C-Tick, CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Messprinzip=magnetinduktiv
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 45x35x15 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27,8 g |
| Typ | smto |
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Werkstoff | pc, pet, pom, pur, stahl, zinkdruckguss |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85371098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen