DIN6799 RA 5X0.7 FST ZN Sicherungsscheibe für Wellen
Sicherungsscheiben RA DIN 6799
Siehe technische InformationenReferenzen
Seeger Orbis:RA5A220-BLS
Rubix:519979


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN6799 RA 5X0.7 FST ZN Sicherungsscheibe für Wellen
Die Sicherungsscheiben "RA" für Wellen sind die am häuftigsten verwendeten radialmontierbaren Seeger-Ringe. Dieser Typ umschließt die Nut mit drei Lappen. Der dieser Scheibe typisch große Anwednungsbereich beruht auf die rationalle Montagemöglichkeit in Kombination mit Stapelgerät und Greifer von Seeger.
DIN 6799 Sicherungsscheibe für Wellen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10,85 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 0,7 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10,85 mm