DIN471 A 16X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen

Sicherungsringe für Wellen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:880996
Spartex:CIRE16A9620
Rubix:32
Hersteller:0471216
EAN:4043377039620
DIN471 A 16X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser24 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN471 A 16X1 1.4122 Sicherungsring für Wellen


Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 16X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser24 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Stärke0,7 mm
Typ0,07
NormDIN 471
0,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

16 mm

Außendurchmesser

24 mm