DIN432 10.5 A4 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase

Sicherungsscheiben mit Nase

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONAERGOT10,5A4
Rubix:525680
Hersteller:04324105
EAN:4043377032683
DIN432 10.5 A4 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10,5 mm
Außendurchmesser26 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN432 10.5 A4 Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase


Scheibe/Sicherungsblech mit Aussennase
Sicherungsbleche mit Nase A4 26X10,5X1
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10,5 mm
Außendurchmesser26 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Stärke1 mm
Typsicherungsscheiben mit nase
NormDIN 432
8,19 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
9,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

10,5 mm

Außendurchmesser

26 mm

Material/Verarbeitung