Sicherungsring und Federring Spartex 0705210, Innendurchmesser: 10 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl A2 | Norm: DIN 705 / ISO 4027

Ringe mit 2 Gewindestiften DIN 705 ISO 4027 A2 M 3X4

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:0705210
Rubix:725
Hersteller:0705210
EAN:4043377053527
DIN705 E 10X20X10 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN705 E 10X20X10 A2 Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914


Stellring leichte Reihe Form E mit Gewindestift nach DIN914
Stellringe mit Gewindestift DIN 705 ISO 4027 A2 10X
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Stärke10 mm
Typringe mit 2 gewindestiften iso 4027 a2 m 5x8
Normdin 705
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,79 exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Innendurchmesser

10 mm

Außendurchmesser

20 mm
Wählen Sie Varianten (23)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an