DIN93 10.5 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsscheiben mit 1 Lasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RON1L10,5A2
Rubix:521972
Hersteller:00932105
EAN:4043377012760


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : DIN93 10.5 A2 Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
Scheibe/Sicherungsblech mit Lappen
Sicherungsbleche mit 1 Lappen A2 26X10,5X0,75
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Stärke | 0,75 mm |
| Typ | sicherungsscheiben mit 1 lasche |
| Norm | DIN 93 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
10,5 mm
Außendurchmesser
26 mm