DIN471 A 55X2 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:CIREXT55A2
Spartex:CIRE55A9910
Rubix:94
Hersteller:0471255
EAN:4043377039910


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN471 A 55X2 1.4122 Sicherungsring für Wellen
Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen A1 55X
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50,8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Stärke | 2 mm |
| Typ | sicherungsringe für bäume |
| Norm | DIN 471 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
50,8 mm
Außendurchmesser
55 mm