Referenzen
Spartex:CIRI37/100
Rubix:3630270
Hersteller:000472.00000.9370.000
EAN:4043952088203


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 37X1.5 FST PH K Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher D.37 Federstahl DIN 472 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 37 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 39,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,98 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
37 mm
Außendurchmesser
39,8 mm