Referenzen
Spartex:CIRI35/100
Rubix:3630268
Hersteller:000472.00000.9350.000
EAN:4043952088180


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 35X1.5 FST PH K Sicherungsring für Bohrungen
Sicherungsringe für Löcher D.35 Federstahl DIN 472 Boitage = 100p
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 37,8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
13,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
37,8 mm