Referenzen
Spartex:CIRE210
Rubix:3319137
Hersteller:000471.00000.2100.000
EAN:4043952085363

Produktdetails : DIN471 A 210X5 FST PH Sicherungsring für Wellen
Sicherungsringe für Wellen D.210 Federstahl DIN 471
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 210 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,84 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
165,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
24,2 mm
Außendurchmesser
210 mm
