Referenzen
Spartex:CIRI340
Rubix:527095
Hersteller:000472.00000.3400.000
EAN:4043952087893


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 357 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 340X6 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 340 x 6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 357 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 6 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
357 mm