Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT215BR
Spartex:CIRI215
Rubix:527073
Hersteller:000472.00000.2150.000
EAN:4043952087701


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 215 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 227 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 215X5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 215 x 5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 292,5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 215 mm |
| Außendurchmesser | 227 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
215 mm
Außendurchmesser
227 mm