Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT95BR
Spartex:CIRI95
Rubix:332
Hersteller:000472.00000.0950.000
EAN:4043952087329


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 95X3 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 95 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 100,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 3 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
100,5 mm