Referenzen
Ersetzte Ref.:CIRINT80BR
Spartex:CIRI80
Rubix:527019
Hersteller:000472.00000.0800.000
EAN:4043952087268


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75,3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN472 J 80X2.5 FST PH Sicherungsring für Bohrungen
DIN 472 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Bohrungen Abmessung: 80 x 2,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1271 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75,3 mm |
| Außendurchmesser | 85,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 2,5 mm |
| Norm | DIN 472 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
75,3 mm
Außendurchmesser
85,5 mm