Referenzen
Spartex:CIRE44/100
Rubix:526826
Hersteller:000471.00000.9440.000
EAN:4043952085882


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 44X1.75 FST PH K Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 44 x 1,75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40,5 mm |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,75 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
40,5 mm
Außendurchmesser
44 mm