Referenzen
Spartex:CIRE180
Rubix:526922
Hersteller:000471.00000.1800.000
EAN:4043952085318


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 180X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 180 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170,4 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
170,4 mm
Außendurchmesser
180 mm