Referenzen
Spartex:CIRE105
Rubix:526892
Hersteller:000471.00000.1050.000
EAN:4043952085011


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 101 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 105X4 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 105 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 80 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 101 mm |
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 4 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
101 mm
Außendurchmesser
105 mm