Referenzen
Ersetzte Ref.:881764
Spartex:CIRE30
Rubix:59
Hersteller:000471.00000.0300.000
EAN:4043952084533


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 27,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN471 A 30X1.5 FST PH Sicherungsring für Wellen
DIN 471 Federstahl Regelausführung Sicherungsringe für Wellen Abmessung: 30 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 27,9 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
27,9 mm
Außendurchmesser
30 mm