Referenzen
FAG:MS3096
Rubix:512968
Hersteller:0192156570000
EAN:4012801224833

Produktdetails : MS 3096 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x36x36 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 115 g |
| Länge | 36 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms |
| Innenbreite | 28 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
