Referenzen
FAG:MS3072
Rubix:512964
Hersteller:0190042900000
EAN:4012801315074

Produktdetails : MS 3072 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Länge | 28 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms |
| Innenbreite | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen