MS 3072 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:MS 3072
Rubix:116032
Hersteller:12286
EAN:7316577115027
MS 3072 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MS 3072 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF


Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51,5 g
Länge28 mm
Höhe15 mm
Innendurchmesser9 mm
Werkstoffstahl
Seriems30
Innenbreite20 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
42,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen