MS 3068-64 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:MS 3068-64
Rubix:860456
Hersteller:12285
EAN:7316577011855

Produktdetails : MS 3068-64 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms30 |
| Innenbreite | 21 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen