MS 3092-88 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:MS 3092-88
Rubix:312899
Hersteller:12293
EAN:7316577115126

Produktdetails : MS 3092-88 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 14 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms30 |
| Innenbreite | 28 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
