MS 30/710 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:MS 30/710
Rubix:959175
Hersteller:12266
EAN:7316571111889

Produktdetails : MS 30/710 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 298 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms30 |
| Innenbreite | 39 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
298,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
