MS 3184-80 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:MS 3184-80
Rubix:959242
Hersteller:12312
EAN:7316577115362

Produktdetails : MS 3184-80 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Höhe | 15 mm |
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms31 |
| Innenbreite | 45 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
