Referenzen
FAG:MS3056
Rubix:512961
Hersteller:0383839420000
EAN:4012801224772

Produktdetails : MS 3056 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 42 g |
| Länge | 24 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms |
| Innenbreite | 17,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
