MS 31/600-560 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Wellenmuttern und Befestigungstechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:MS 31/600-560
Rubix:312900
EAN:7316570169409

Produktdetails : MS 31/600-560 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF
Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
Sicherungsbügel mit Sechskantschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 375 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms31 |
| Innenbreite | 54 mm |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
