MS 3164 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF

Wellenmuttern und Befestigungstechnik

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:MS 3164
Rubix:860458
Hersteller:12307
EAN:7316577011886
MS 3164 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : MS 3164 (SKF) Sicherungsbügel mit Sechskantschraube SKF


Lagerzubehör Gegenmutter und Sperrvorrichtung
MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht70 g
Länge24 mm
Höhe15 mm
Innendurchmesser12 mm
Werkstoffstahl
Seriems31
Innenbreite31 mm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen