Referenzen
FAG:MS3044
Rubix:512960
Hersteller:0383839260000
EAN:4012801224758

Produktdetails : MS 3044 (FAG) Sicherungsblech FAG
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Innendurchmesser | 7 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Serie | ms |
| Innenbreite | 13,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen