8545 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 42 Sicherheitsstiefel uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe
Sicherheitsstiefel UVEX 1 85458 ESD
Siehe technische InformationenReferenzen
Uvex:8545842
Rubix:2712927
EAN:4031101534848

Produktdetails : 8545 S2 SRC W11 SCHWARZ-GELB GR. 42 Sicherheitsstiefel uvex 1 mit xenova Kunststoffkappe
Perfekte Balance zwischen Schutz und Komfort
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: lime/schwarz
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
• Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial (chromallergiker-geeignet)
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Metallfreie Zehenschutzkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: lime/schwarz
• Schutzklasse: S2 SRC
• Weite 11 Anwendungsbereich: Für leichte Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 42
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | mikrovelours |
| Sicherheitskategorie | s2 |
| Verschlussart | schnüren |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,18 € exkl. MwSt.
/ Paar
121,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42
