891771 GR. 47 S3 Sicherheitsschuh TACANA 2 SRC
TACANA 2 S3 SRC Schuh
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:865180
GISS:891771
Rubix:3291069
Hersteller:891771
EAN:3660338443985

Dokumente
Produktdetails : 891771 GR. 47 S3 Sicherheitsschuh TACANA 2 SRC
Für den harten Einsatz im industriellen Umfeld entwickelt, kombinieren die Sicherheitsschuhe Tacana 2 von GISS eine metallfreie Konstruktion mit innovativen Hightech-Materialien, um selbst anspruchsvollen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Sie sind leicht, robust und nach S3S zertifiziert.
Eigenschaften:
Diese leichten Sicherheitshalbschuhe überzeugen durch ein hydrophobiertes Vollnarbenleder-Obermaterial, das sich ideal für feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen eignet. Ein atmungsaktives Mesh-Innenfutter sorgt für kontinuierliche Belüftung während des gesamten Arbeitstags. Die zweischichtige PU-Laufsohle, öl- und kraftstoffbeständig, gewährleistet eine zuverlässige Rutschfestigkeit auch auf glatten Böden. Zusätzlich bieten ein PU-Vorderkappenschutz und eine Composite-Schutzkappe optimalen Aufprallschutz bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Dank der metallfreien Durchtritthemmung aus Textil vereinen die Schuhe maximale Sicherheit mit hoher Flexibilität.
Spezifikationen:
• Form: niedriger Sicherheitshalbschuh
• Obermaterial: hydrophobiertes Vollnarbenleder (Büffelleder)
• Innenfutter: atmungsaktives Synthetik-Mesh
• Vorderkappe: PU-Schutzüberzug
• Schutzkappe: Composite (200 J Stoßfestigkeit)
• Durchtrittschutz: textile, metallfreie Zwischensohle
• Laufsohle: PU/PU-Doppelsohle, zweischichtig, öl- und kraftstoffbeständig
• Antistatische Eigenschaften
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Reflektierender Einsatz an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
• Gewicht: ca. 574 g pro Schuh (Größe 42)
• Verpackung: Einzelkarton
• Größenvielfalt für alle Fußformen geeignet
Normen:
Die Schuhe sind CE-zertifiziert und entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345 in der Kategorie S3S FO SR:
• S3S: Schutz gegen Stöße, Durchtritt, Feuchtigkeit, antistatische Eigenschaften usw.
• FO: Beständigkeit der Sohle gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
• SR: Rutschhemmung auf seifigen und öligen Böden
Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Eigenmarke von Rubix, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung für Industrie und Handwerk. Mit über 25 Jahren Erfahrung betreut GISS heute rund 40.000 Kunden europaweit. Ziel der Marke: eine ganzheitliche Sicherheitslösung zu bieten, die Konformität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit verbindet. GISS steht für hochwertige Materialien, wettbewerbsfähige Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen.
Eigenschaften:
Diese leichten Sicherheitshalbschuhe überzeugen durch ein hydrophobiertes Vollnarbenleder-Obermaterial, das sich ideal für feuchte oder verschmutzte Arbeitsumgebungen eignet. Ein atmungsaktives Mesh-Innenfutter sorgt für kontinuierliche Belüftung während des gesamten Arbeitstags. Die zweischichtige PU-Laufsohle, öl- und kraftstoffbeständig, gewährleistet eine zuverlässige Rutschfestigkeit auch auf glatten Böden. Zusätzlich bieten ein PU-Vorderkappenschutz und eine Composite-Schutzkappe optimalen Aufprallschutz bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Dank der metallfreien Durchtritthemmung aus Textil vereinen die Schuhe maximale Sicherheit mit hoher Flexibilität.
Spezifikationen:
• Form: niedriger Sicherheitshalbschuh
• Obermaterial: hydrophobiertes Vollnarbenleder (Büffelleder)
• Innenfutter: atmungsaktives Synthetik-Mesh
• Vorderkappe: PU-Schutzüberzug
• Schutzkappe: Composite (200 J Stoßfestigkeit)
• Durchtrittschutz: textile, metallfreie Zwischensohle
• Laufsohle: PU/PU-Doppelsohle, zweischichtig, öl- und kraftstoffbeständig
• Antistatische Eigenschaften
• Energieaufnahme im Fersenbereich
• Reflektierender Einsatz an der Ferse für bessere Sichtbarkeit
• Gewicht: ca. 574 g pro Schuh (Größe 42)
• Verpackung: Einzelkarton
• Größenvielfalt für alle Fußformen geeignet
Normen:
Die Schuhe sind CE-zertifiziert und entsprechen der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung. Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345 in der Kategorie S3S FO SR:
• S3S: Schutz gegen Stöße, Durchtritt, Feuchtigkeit, antistatische Eigenschaften usw.
• FO: Beständigkeit der Sohle gegen Öle und Kohlenwasserstoffe
• SR: Rutschhemmung auf seifigen und öligen Böden
Markeninformationen:
GISS ist die exklusive Eigenmarke von Rubix, spezialisiert auf persönliche Schutzausrüstung für Industrie und Handwerk. Mit über 25 Jahren Erfahrung betreut GISS heute rund 40.000 Kunden europaweit. Ziel der Marke: eine ganzheitliche Sicherheitslösung zu bieten, die Konformität, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit verbindet. GISS steht für hochwertige Materialien, wettbewerbsfähige Preise und strikte Einhaltung europäischer Normen.
Stärken
• Leicht & komfortabel: Composite-Kappe und metallfreie Textilsohle für reduziertes Gewicht und mehr Bewegungsfreiheit
• Erhöhte Sicherheit: Erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards für optimalen Schutz vor Stoß- und Durchtrittgefahr
• Besonders widerstandsfähig: Robuste Materialien, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe – perfekt für verschmutzte Arbeitsbereiche
• Erhöhte Sicherheit: Erfüllt die neuesten Sicherheitsstandards für optimalen Schutz vor Stoß- und Durchtrittgefahr
• Besonders widerstandsfähig: Robuste Materialien, beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe – perfekt für verschmutzte Arbeitsbereiche
Anwendungen
Die Tacana 2 Sicherheitsschuhe sind ideal für den Einsatz in Industrie, Logistik, Bauwesen und Instandhaltung. Sie eignen sich für rutschige oder ölhaltige Böden, den Außenbereich bei Feuchtigkeit sowie mechanische Arbeitsumgebungen, in denen Schutz vor Stoßeinwirkungen und Durchtritt erforderlich ist. Ob Produktion, Wartung, Lager oder Handwerk – diese Schuhe sind eine zuverlässige Wahl für Fachkräfte im täglichen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,27 € exkl. MwSt.
/ Paar
32,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
47