XP 355 ESD S1P W10 GR.36 Sandale SportLine Obermaterial Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh XP 355 S1P
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:35000 1P 36
Rubix:3313783
Hersteller:35000-36
EAN:4043692093475

Produktdetails : XP 355 ESD S1P W10 GR.36 Sandale SportLine Obermaterial Stahlkappe black royal blue
XP 355, Weite 10, EN ISO 20345 S1P SRC, Sandale, XP - metallfreie Durchtrittsicherung, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, Sicherheitsreflektoren, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1p |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,26 € exkl. MwSt.
/ Paar
97,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36