TX 575 S3 S3 W10 GR.45 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
Sicherheitsschuh TX 575 S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:5700 45
Rubix:2264495
Hersteller:5700 45
EAN:4043692023083

Produktdetails : TX 575 S3 S3 W10 GR.45 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
TX 575, Weite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, durchtrittsichere Zwischensohle, wasserdichtes Leder, XN-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 45 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,24 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
45