TX 40 ESD S2 W12 GR.38 Halbschuh SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh TX 40 S2 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:39712 S2 38
Rubix:3313699
Hersteller:39712 38
EAN:4043692322476

Produktdetails : TX 40 ESD S2 W12 GR.38 Halbschuh SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
TX 40, Weite 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Niedrig, SOFT-Nubukleder, MPU Light-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Klettverschluss, für orthopädische Einlagen geeignet
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,71 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
38