SL 940 BOA ESD S1 W12 GR.37 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
Sicherheitsschuh SL 940 Boa ESD S1 W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:61712 S1 37
Rubix:3313652
Hersteller:61712-37
EAN:4043692317830

Produktdetails : SL 940 BOA ESD S1 W12 GR.37 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black royal blue
SL 940 Boa® | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, Boa® Closure System, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 37 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,48 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen