SL 46 ESD S1 W13 GR.47 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 46 Blue ESD S1 W13
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:23313 S1 47
Rubix:2778524
EAN:4043692292502

Produktdetails : SL 46 ESD S1 W13 GR.47 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 46 blue, Weite 13 | ESD, Breite 13, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | blau |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
117,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47