SL 36 ESD S1 W10 GR.36 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
Sicherheitsschuh SL 36 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57600 S1 36
Rubix:1543042
EAN:4043692277325

Produktdetails : SL 36 ESD S1 W10 GR.36 Sandale SportLine-Obermaterial alu-tec Aluminiumkappe
SL 36 red | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Klettverschluss, Geeignet für orthopädische Einlegesohlen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | klettverschluss |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ Paar
94,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
36