SL 30 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
Sicherheitsschuh SL 30 Red ESD S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:57500 S1 48
Rubix:3313448
EAN:4043692277318

Produktdetails : SL 30 ESD S1 W10 GR.48 Halbschuh SportLine alu tec Alukappe black red
SL 30 red | ESD, Weite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, niedrig, alu-tec® Aluminiumkappe, Sportline-Obermaterial, MPU Light Sohlentechnologie, 3D-Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, carbonfaserverstärkte Zehenschutzkappe, clima-stream® Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | rot |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Sicherheitskategorie | s1 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | schnüren |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,14 € exkl. MwSt.
/ Paar
101,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen