SL 265 XP ESD S1P W12 GR.36 Sandale SportLine alu tec Alukappe black neon green
Sicherheitsschuh SL 265 XP Green ESD S1P W12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:22212 1P 36
Rubix:3313436
EAN:4043692273471

Produktdetails : SL 265 XP ESD S1P W12 GR.36 Sandale SportLine alu tec Alukappe black neon green
SL 265 XP green | ESD, Breite 12, EN ISO 20345 S1P SRC, Sandale, alu-tec® Aluminiumkappe, XP – metallfreier Penetrationsschutz, Sportline-Obermaterial, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | polyethylen |
| Schutzklasse | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,53 € exkl. MwSt.
/ Paar
99,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36