Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 19200 S3 48, EU Schuhgröße: 48 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Niedrig
Sicherheitsschuh GTX 563 XP S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:19200 S3 48
Rubix:2778530
EAN:4043692201023

Produktdetails : GTX 563 XP S3 W10 GR.48 Halbschuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
GTX 563 2.0, Breite 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Niedrig, XP – Metallfreier Durchstichschutz, Wasserdichtes Leder, MPU Light-Sohlentechnologie, Gore-Tex®-Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, Geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 48 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,33 € exkl. MwSt.
/ Paar
131,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
48