6937 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 2 trend mit Stahlkappe

Sicherheitshalbschuh UVEX 2 trend 69378 ESD

Siehe technische Informationen

Referenzen

Uvex:69378-44
Rubix:2706610
EAN:4031101768908
HALBSCHUH 69378 S1 44 PU/PU W11 PP704300044

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße44
Farbeschwarz

Produktdetails : 6937 S1 SRC W11 BLAU-SCHWARZ GR. 44 Sicherheitshalbschuh uvex 2 trend mit Stahlkappe


Höchster Komfort und Sicherheit für den Arbeitsalltag
• Synthetisches Obermaterial (chromallergiker-geeignet), gelocht
• Distance Mesh-Futter
• Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan
• Stahlkappe
• Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett
• Stabilisierende Hinterkappe verhindert Umknicken
• Reflektierende Elemente am Schaft
• Silikonfreies Sohlenmaterial
• Geeignet für die Einlagenversorgung
• Farbe: blau/schwarz
• Schutzklasse: S1 SRC
• Weite 11
• Erhältlich mit Standardsenkeln oder Boa® Fit Verschluss Anwendungsbereich: Für mittlere Anwendungen in Industrie & Handwerk
Größe 44

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Farbeschwarz
68,39 exkl. MwSt.
/ Paar
81,38 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

44