FLASH 6405 XP BOA ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
FLASH 6405 XP BOA ESD S3 W10 GR.36 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:91300 S3 41
Rubix:3269690
Hersteller:91300 41
EAN:4043692441252

Produktdetails : FLASH 6405 XP BOA ESD S3 W10 GR.41 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
FLASH 6405 XP BOA ESD - S3 - W10 - Gr.36, SRC, Halbschuh, SportLine-Obermaterial, MPU INNOFLEX System, XP metallfreie Durchtritthemmung, Stahlkappe, MPU Spitzenschutz, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, BOA Fit-System, geeignet für die Einlage
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | textil |
| Schutzklasse | ja |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Verschlussart | boa |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,79 € exkl. MwSt.
/ Paar
119,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
41