ERGOMED 2000 ESD S1 W10 GR.47 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
Sicherheitsschuh Ergo-Med CF 4 Blueline S1
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86400 S1 47
Rubix:1543414
Hersteller:86400 47
EAN:4043692174129

Produktdetails : ERGOMED 2000 ESD S1 W10 GR.47 Halbschuh SportLine-Obermaterial Stahlkappe
ERGO-MED CF 4 blueline, Breite 10, EN ISO 20345 S1 SRC, Niedrig, MPU Light-Sohlentechnologie, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen, Carbonfaserverstärkter Zehenschutz, Sicherheitsreflektoren, clima-stream®-Konzept
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 47 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,93 € exkl. MwSt.
/ Paar
136,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
47