ERGOMED 735 XP ESD S3 W13 GR.36 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh Ergo-Med 745 XP S3
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:86513 S3 36
Rubix:3312375
Hersteller:86513-36
EAN:4043692178394

Produktdetails : ERGOMED 735 XP ESD S3 W13 GR.36 Stiefel SOFT Nubukleder Stahlkappe black royal blue
Sicherheitsschuh Ergo-Med 735 XP W13 mit orthopädischen Lösungen. Wahlweise in Sonderweiten erhältlich. Die ATLAS Ergo-Med Modelle sind BGR191 zertifiziert. Ergotex-Innenfutter. Sicherheitsreflektoren. Wasserdichtes Leder. PPS-Dämpfungssystem. Undurchdringliche XP-Zwischensohle. MPU Outdoor-Sohlentechnologie. Arbeitsschuh Arbeitsschuhe.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 36 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Wasserdicht | ja |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,36 € exkl. MwSt.
/ Paar
120,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
36