Sicherheitsschuhe Unisex Atlas 15314 S3 38, EU Schuhgröße: 38 | Farbe: Schwarz | Schafthöhe: Hoch
Sicherheitsschuh Ergo-Med 737 XP Blueline S3 W14
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:15314 S3 38
Rubix:3312441
EAN:4043692238494

Produktdetails : ERGOMED 737 XP ESD S3 W14 GR.38 Stiefel Waterproofleder Stahlkappe black
ERGO-MED 737 XP blueline, Weite 14, Breite 14, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoch, XP – Metallfreier Penetrationsschutz, Wasserdichtes Leder, Outdoor-Sohlentechnologie, aktiv-X-Funktionsfutter, 3D - Dämpfungssystem, Antistatisch zwischen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geeignet für orthopädische Einlagen
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 38 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,04 € exkl. MwSt.
/ Paar
140,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
38